Motion
37543667
Cuisinière de 0.008 po, graduation à cadran de 0.0001 po, indicateur de test à cadran vertical; cadran blanc de 1-1/4 po, lecture à 0-4-0 cadran, précision jusqu’à 0.0001 po
N° D’ARTICLE MI11664092
N° MFR37543667
Prix224.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0.008 po, graduation à cadran de 0.0001 po, indicateur de test à cadran vertical; cadran blanc de 1-1/4 po, lecture à 0-4-0 cadran, précision jusqu’à 0.0001 po
N° D’ARTICLE MI11664092
N° MFR37543667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix224.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0790 po
  • Longueur du point de contact
    0.6400 po
  • Diamètre du cadran
    1-1/4 po
  • Lecture du cadran
    0-4-0

Détails

  • Précision
    0.000100 po
  • Pièces jointes
    Non
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.000100 po
  • Mesure maximale
    0.0080 po
  • Style
    Vertical
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
37543667 37543667 .008X.0001 0-4-0 WHT S