Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge3.1500 po
- Diplôme0.0002 po
- Longueur maximale de la tige d’extension6.0000 po
- Diamètre de la tige0.9300 po
- Diamètre de l’anneau de réglage0.6500 po
Détails
- Précision0.000160 po
- Revêtement de finitionChrome
- Mesure maximale0.8000 po
- Mesure minimale0.6500 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Certification de traçabilité incluseNIST
- TypeTrou
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.