Motion
37887262
Cuisinière de 0 à 8 po, résolution de 0.0005 po, étrier électronique IP54 ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable de 2 po, précision de 0.0015 po
N° D’ARTICLE MI11664251
N° MFR37887262
Prix214.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0 à 8 po, résolution de 0.0005 po, étrier électronique IP54 ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable de 2 po, précision de 0.0015 po
N° D’ARTICLE MI11664251
N° MFR37887262

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix214.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui
  • Longueur de la mâchoire
    2.0000 po
  • Mesure du diamètre intérieur maximal
    8 po
  • Mesure du diamètre intérieur min.
    0.1500 po
  • Résolution
    0.0005 po

Détails

  • Précision plus moins
    0.0015 po
  • Type de batterie
    CR2032 Lithium
  • Sortie de données
    Aucun
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Cote IP
    IP54
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Style de mâchoire
    Intérieur/extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    8 po

Aperçu

Description du fabricant
37887262 37887262 0-8" .0005 IP54 ELEC C
  • Les cotes IP54 offrent une protection limitée contre la saleté et la poussière. Il offre également une protection contre l’eau pulvérisée dans toutes les directions.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good