Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran2.2000 po
- Lecture du cadran0-5-0
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Précision0.000700 po
- AGDGpNo2
- Type de retourPlat
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.000100 po
- Mesure maximale0.0500 po
- Force de mesure1.50 N
- Plage par révolution0.0100 po
- Compteur RevolutionOui
- Certification de traçabilité incluseNIST