Motion
42416370
Cuisinière de 0 à 4 po, tige de 4 po, micromètre de profondeur mécanique - embrayage d’arrêt à cliquet, longueur de base de 2-1/2 po, graduation de 0.001 po, diam. de tige de 4.5mm po, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664389
N° MFR42416370
Prix359.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0 à 4 po, tige de 4 po, micromètre de profondeur mécanique - embrayage d’arrêt à cliquet, longueur de base de 2-1/2 po, graduation de 0.001 po, diam. de tige de 4.5mm po, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664389
N° MFR42416370

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix359.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2-1/2 po
  • Diplôme
    0.00100 po
  • Diamètre de la tige
    4.50 mm

Détails

  • Précision
    0.000200 po
  • Mesure maximale
    4 po
  • Nombre de tiges
    4
  • Type de tige
    Rotation
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
42416370 42416370 0-4" .001 2.5"SPI DE BASE
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une force de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils peuvent causer des microchocs et nécessiter deux mains pour effectuer une mesure.
  • Les tiges rotatives sont conçues là où les tiges de la broche tournent avec la cosse.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon