Motion
69548295
Gamme 0 à 600mm , résolution 0.01mm , étrier électronique ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable 100mm , précision de 0.003 po, sortie micro USB, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664487
N° MFR69548295
Prix832.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme 0 à 600mm , résolution 0.01mm , étrier électronique ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable 100mm , précision de 0.003 po, sortie micro USB, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664487
N° MFR69548295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix832.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Non
  • Longueur de la mâchoire
    3.9400 po
  • Taille de la pointe
    1.0000 po
  • Résolution
    0.0005 po

Détails

  • Précision plus moins
    0.0030 po
  • Application
    Longueur
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    Micro USB
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Non
  • Cote IP
    Aucun
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Style de mâchoire
    Extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    24 po
  • Mâchoire décalée
    Non
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
69548295 69548295 0-24 PO/600MM AJUSTEMENT FIN S
  • Cet étrier n’a pas de cote IP et n’offre aucune protection spéciale contre la poussière ou l’eau.