Spécifications
Dimensions
- Dimensions10ft x 10
Détails
- Description6010 Pallet of 25 Lime Lightweight Pop-Up Tent - 10ft x 10ft
- Groupe et classeAbris
- SérieFenêtre contextuelle
- CUP_NON720476129103K
Aperçu
- La tente escamotable légère SHAX® 6010 - 10ft x 10ft est un abri instantané durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie, avec une empreinte de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Construite avec un cadre en acier de ton marteau et des pattes coulissantes à goupille pour une installation facile, cette tente de construction offre 3 hauteurs différentes, allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m de hauteur. Fait de polyester épais de 210 deniers de haute qualité, ce couvercle robuste de 10 x 10 po est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. L’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements. Un sac de roue pratique inclus avec quatre piquets de mise à la terre en acier et quatre cordes en nylon à utiliser pour plus de stabilité. Cette tente-auvent escamotable est principalement conçue pour être une tente de travail sur les chantiers pour aider à prévenir les maladies liées à la chaleur, mais peut également être utilisée pour tout événement nécessitant une protection contre le soleil et la pluie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation