Motion
12995
Parois latérales de tente escamotable en option 6097 lime pour tente 6015
N° D’ARTICLE MI11665237
N° MFR12995
Prix143.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Parois latérales de tente escamotable en option 6097 lime pour tente 6015
N° D’ARTICLE MI11665237
N° MFR12995
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
Prix143.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.88 po
  • Longueur
    19.3 po
  • Poids
    1.34 lb
  • Largeur
    0 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Description
    Parois latérales de tente escamotable en option 6097 lime pour tente 6015
  • Groupe et classe
    Abris
  • Gamme de produits
    Shax
  • Série
    Accessoires pour abri
  • CUP_NON
    720476129950

Aperçu

Description du fabricant
12995 PAROIS LATÉRALES DE TENTE ESCAMOTABLES EN OPTION POUR
  • Les parois latérales de tente escamotables SHAX® 6097 vous permettent d’ajouter de l’intimité et de la protection contre le soleil, le vent et la pluie. Ce panneau latéral de capot amovible est vendu individuellement et complète le côté 20ft de la tente escamotable SHAX® 6015 . Ce panneau ignifuge est fabriqué en polyester robuste de 300 deniers avec un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et des traitements UV pour une protection supplémentaire. Les sangles à boucles et à crochets faciles à utiliser fixent solidement le mur de la tente au cadre. Le tissu résistant au vent se range facilement et est renforcé aux coins pour une durabilité accrue. L’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté