Motion
16803
6804 Chapeau de tuque à tête-de-mort noir avec lumières DEL
N° D’ARTICLE MI11665283
N° MFR16803
Prix46.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6804 Chapeau de tuque à tête-de-mort noir avec lumières DEL
N° D’ARTICLE MI11665283
N° MFR16803
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
Prix46.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7 po
  • Poids
    0.49 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    6804 Chapeau de tuque à tête-de-mort noir avec lumières DEL
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 chapeau
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Chapeaux thermiques, serre-têtes, guêtres
  • CUP_NON
    720476168034

Aperçu

Description du fabricant
BONNET 16803 À TÊTE DE MORT AVEC LIGH À DEL
  • Le bonnet N-Ferno® 6804 Skull Cap avec lumières DEL est un bonnet en molleton à compression de première qualité avec lumières qui offre la solution d’éclairage mains libres parfaite pour toute situation. Lorsque vous cliquez sur l’interrupteur marche/arrêt facile dissimulé à l’avant du chapeau de tête de mort, il allume quatre lumières DEL, qui sont inclinées vers le bas pour les tâches de gros plan. Le molleton de compression doux offre un bon maintien, avec une chaleur qui retient la chaleur. Parfait pour les travailleurs à l’extérieur ou dans des conditions de faible luminosité, dans les garages, les ateliers de bois, les entrepôts ou pour effectuer des travaux de détail où une lumière supplémentaire est nécessaire.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté