Motion
16874
Embout buccal en néoprène noir amovible 6874 pour doublures d’hiver
N° D’ARTICLE MI11665300
N° MFR16874
Prix11.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout buccal en néoprène noir amovible 6874 pour doublures d’hiver
N° D’ARTICLE MI11665300
N° MFR16874
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
Prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.25 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Embout buccal en néoprène noir amovible 6874 pour doublures d’hiver
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 embout buccal
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Doublures thermiques
  • CUP_NON
    720476168744

Aperçu

Description du fabricant
EMBOUT BUCCAL EN NÉOPRÈNE ATTACHABLE 16874 POUR
  • L’embout buccal thermique N-Ferno® 6874 possède 2 couches d’isolation avec une coquille en néoprène et une doublure en molleton pour offrir confort, chaleur et protection du visage dans des conditions de travail extrêmement froides. Ce masque thermique d’hiver est conçu pour s’adapter à la plupart des doublures d’hiver N-Ferno® (les doublures sont vendues séparément) afin de doubler la chaleur sur les chantiers très froids. Le néoprène 1mm résistant à l’eau est chaud et respirant, tout en restant doux et extensible pour un ajustement serré qui retient la chaleur. Le molleton de polyester tapisse l’intérieur de l’embout buccal pour plus de confort contre la peau, une longue tenue et une respirabilité optimale. La conception de la coquille empêche le masque d’être aspiré dans la bouche pour beaucoup d’espace de respiration et de protection contre l’air froid. Le masque facial amovible vous permet de laisser entrer l’air ou de le retirer pour parler au besoin. La fermeture à boucles et à crochets réglables est dotée d’un ajustement sûr et ajustable pour empêcher le masque de se déplacer pendant n’importe quelle tâche.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté