Motion
16982
6980 trousse de protège-mains d’hiver noir
N° D’ARTICLE MI11665304
N° MFR16982
Prix57.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6980 trousse de protège-mains d’hiver noir
N° D’ARTICLE MI11665304
N° MFR16982
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
Prix57.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Taille
    Trousse

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6980 trousse de protège-mains d’hiver noir
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    Manchon pour les mains&nbsp
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Type de produit
    Réchauffe-mains
  • Série
    Accessoires de réchauffement
  • CUP_NON
    710476169826

Aperçu

Description du fabricant
16982 PROTÈGE-MAINS D’HIVER
  • Le gant chauffant d’hiver N-Ferno® 6980 est porté autour de la taille pour procurer un soulagement instantané lorsque vous travaillez dans les éléments, en particulier dans des conditions de températures extrêmes où le travail de dextérité des mains permet d’éviter l’utilisation de gants chauds. La coquille en nylon coupe-vent et imperméable de ce chauffe-mains thermique est combinée à une doublure en molleton de polyester doux pour une protection chaude et douillette contre les éléments (avec ou sans gants). Les poignets en néoprène facilitent l’insertion et le retrait des mains tout en empêchant l’air froid de pénétrer. La conception inclinée du manchon permet un ajustement naturel et confortable pendant l’utilisation. La bande de taille ajustable à dégagement rapide offre un ajustement personnalisé avec ou sans équipement d’hiver encombrant. À l’intérieur du protège-mains se trouvent deux poches intérieures conçues pour contenir des sachets de réchauffement des mains pour plus de chaleur. Il est également doté d’un compartiment avant à fermeture à glissière pour ranger de petits articles d’équipement ou des articles personnels, d’une étiquette porte-nom et d’un point de fixation avec anneau en D.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté