Motion
14970
Sac à outils - nylon, matériau en nickel, nombre de compartiments : 1, noir
N° D’ARTICLE MI11665396
N° MFR14970
Prix104.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - nylon, matériau en nickel, nombre de compartiments : 1, noir
N° D’ARTICLE MI11665396
N° MFR14970
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
Prix104.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    12.5in P x 15in H (32cm x 38
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    14 po
  • Taille
    M
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Seau en nylon à crochet pivotant noir 5970 M
  • Caractéristiques et avantages
    Seau principal en nylon 840D durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec crochet pivotant nickelé.
  • Groupe et classe
    Rangement de l’équipement et des outils
  • Comprend
    1 seau
  • Matériel
    Nickel, nylon
  • Nombre de compartiments
    1
  • Gamme de produits
    Arsenal
  • Série
    Seaux de levage
  • CUP_NON
    720476149705

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE LEVAGE EN NYLON À CROCHET PIVOTANT 14970
  • Seau principal en nylon 840D durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec crochet pivotant nickelé.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté