Spécifications
Dimensions
- Hauteur0 po
- Longueur0 po
- TailleStandard
- Poids0.79 lb
- Largeur0 po
Détails
- CouleurLime
- Description3311 Longe à outil à mousqueton triple à deux pattes standard lime 15lbs
- Caractéristiques et avantagesLonge à outils à deux pattes avec trois mousquetons de barrière à vis de verrouillage manuel en acier inoxydable pour une connexion sécurisée dans les environnements plus corrosifs. Le double patte permet plusieurs connexions ou une attache à 100 % d’un seul outil.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 longe
- Gamme de produitscalmars
- SérieÉquipement et outil
- CUP_NON720476190837
Aperçu
- Longe à outils à deux pattes avec trois mousquetons de barrière à vis de verrouillage manuel en acier inoxydable pour une connexion sécurisée dans les environnements plus corrosifs. Le double patte permet plusieurs connexions ou une attache à 100 % d’un seul outil.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation