Motion
19163
Harnais de longe de lecteur de code à barres noir 3132 S
N° D’ARTICLE MI11665528
N° MFR19163
Prix24.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de longe de lecteur de code à barres noir 3132 S
N° D’ARTICLE MI11665528
N° MFR19163
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
Prix24.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    7 po
  • Taille
    S
  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur
    3.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Harnais de longe de lecteur de code à barres noir 3132 S
  • Caractéristiques et avantages
    Le faisceau du lecteur de code à barres Squids® 3132 est conçu pour garder les lecteurs de code à barres sécurisés et accessibles pendant les travaux d’entrepôt et de distribution. Avec sa conception ambidextre, le harnais de qualité industrielle maintient un ajustement confortable pour les travailleurs droitiers et gauchers tout en gardant les scanners prêts à l'emploi. Construit avec des sangles et des boucles robustes pour le travail dans les environnements les plus difficiles, il maximise également le confort avec une conception enveloppante et des boucles modulaires incurvées qui se forment au corps. Deux petits accessoires à boucle se connectent aux petits trous captifs intégrés aux lecteurs de codes à barres sans fil, ce qui leur permet de s’accrocher confortablement sur la hanche lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Le harnais de la longe empêche également la chute du scanner, ce qui pourrait endommager le scanner, d’autres articles/équipements ou les travailleurs au travail. Le harnais de la longe de balayage est disponible en petites et grandes tailles, chacune réglable pour s’adapter à une variété de tailles de corps. Les accessoires supplémentaires/boucles de rechange sont vendus séparément en paquets de 10.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 harnais
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Harnais, étuis, supports
  • CUP_NON
    720476191636

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS DE LONGE DE LECTEUR DE CODES À BARRES 19163
  • Le faisceau du lecteur de code à barres Squids® 3132 est conçu pour garder les lecteurs de code à barres sécurisés et accessibles pendant les travaux d’entrepôt et de distribution. Avec sa conception ambidextre, le harnais de qualité industrielle maintient un ajustement confortable pour les travailleurs droitiers et gauchers tout en gardant les scanners prêts à l'emploi. Construit avec des sangles et des boucles robustes pour le travail dans les environnements les plus difficiles, il maximise également le confort avec une conception enveloppante et des boucles modulaires incurvées qui se forment au corps. Deux petits accessoires à boucle se connectent aux petits trous captifs intégrés aux lecteurs de codes à barres sans fil, ce qui leur permet de s’accrocher confortablement sur la hanche lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Le harnais de la longe empêche également la chute du scanner, ce qui pourrait endommager le scanner, d’autres articles/équipements ou les travailleurs au travail. Le harnais de la longe de balayage est disponible en petites et grandes tailles, chacune réglable pour s’adapter à une variété de tailles de corps. Les accessoires supplémentaires/boucles de rechange sont vendus séparément en paquets de 10.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté