Motion
17956
Gants en tricot recouverts de nitrile - TTG ou taille 11 , recouverts de nitrile, élasthanne, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11665721
N° MFR17956
Prix8.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot recouverts de nitrile - TTG ou taille 11 , recouverts de nitrile, élasthanne, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11665721
N° MFR17956
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
Prix8.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    4 po
  • Taille
    2XL

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    7001 2XL Gants noirs enduits de nitrile résistants à l’abrasion DSX
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériel
    Spandex, nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Résistant à l’abrasion
  • Série
    Enduit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2016
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    720476179566

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT EN NITRILE RÉSISTANT À L’ABRASION 17956
  • Les gants recouverts de nitrile ProFlex® 7001 avec technologie de trempage DSX sont conçus pour offrir une excellente adhérence dans des conditions sèches. Ces gants trempés dans le nitrile offrent un ajustement près de la peau pour une dextérité et un confort haut de gamme lorsque vous travaillez avec de petites pièces dans la fabrication ou l’assemblage. Cette coupe douce et flexible est grâce à un mélange de tricot de nylon et d’élasthanne résistant à l’abrasion de niveau 2 sans couture de calibre 18. Le tricot fin de ces gants de protection permet une respirabilité inégalée et un ajustement incomparable. La technologie de trempage en nitrile DSX surpasse toutes les trempages à base de nitrile dans les environnements secs. Cette trempette multicouche permet à l’air de circuler pour garder les mains confortables et sèches. La couche supérieure est dotée d’un revêtement hautement résistant à l’abrasion pour plus de durabilité et une durée de vie prolongée. Le bout des doigts compatible avec l’écran tactile de ces gants résistants à l’abrasion permet aux travailleurs de rester connectés et protégés tout en maximisant la productivité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté