Motion
17935
Gants de travail et à usage général - taille TG ou taille 10 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI11665767
N° MFR17935
Prix1,900.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - taille TG ou taille 10 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI11665767
N° MFR17935
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
Prix1,900.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    6.25 po
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, lavable
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Manutention, construction
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    CHN
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de travail d’hiver imperméables enduits gris 7501-CASE XL - Caisse de 144
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • EN388
    2131 X
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Sandy
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    144 paires
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage, expédition/réception, construction
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Coutures de doublure
    Tricot sans couture
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17935
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en nitrile sable
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, eau froide
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Enduit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    720476179351

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TRAVAIL IMPERMÉABLES ENDUITS 17935
  • ENSEMBLE DE BOÎTES « Comprend 144 paires Les gants de travail d’hiver recouverts ProFlex® 7501 sont à double couche pour une protection chaude et imperméable par temps froid. Entièrement recouvert de latex pour garder les mains au sec avec une deuxième trempette sablonneuse en nitrile dans la paume pour une adhérence supérieure. Une doublure en polyester avec molleton en acrylique brossé doux offre deux niveaux de protection thermique. Les mains mouillées sont les mains froides. Ces gants enduits sont dotés d’une trempette en latex entièrement imperméable qui vous protège des éléments en empêchant l’eau et l’air froid de pénétrer, avec une deuxième couche de nitrile sablonneux sur les paumes pour une résistance à l’abrasion et une adhérence améliorée sans compromettre la dextérité. Intérieur doublé en polyester 15g garni de 10g molletons acryliques brossés pour garder les mains au chaud et confortables sans encombrement. Ces gants de travail imperméables sont conformes à la norme EN 388 :2131X pour la résistance aux coupures. Ils sont parfaits pour le travail dans des environnements humides froids, y compris la manutention et la construction des matériaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté