Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur6.25 po
- Taille2XL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- CouleurOrange
- Pays d’origineCHN
- DescriptionGants imperméables enduits orange 7551 2XL A5
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- MatérielAcrylique, molleton, latex, polyuréthane (PU)
- Gamme de produitsProFlex
- SérieEnduit
- CUP_NON720476176763
Aperçu
- Les gants d’hiver recouverts ProFlex® 7551 sont à double couche pour une protection chaude, imperméable et résistante aux coupures par temps froid. La doublure de protection contre les coupures de calibre 13 A5 est résistante aux coupures, aux perforations et à l’abrasion pour les environnements hivernaux difficiles. Entièrement recouvert de latex pour garder les mains au sec avec une deuxième trempette sablonneuse en nitrile dans la paume pour une adhérence supérieure. Les mains mouillées sont les mains froides. Ces gants enduits sont dotés d’une trempette en latex entièrement imperméable qui vous protège des éléments en empêchant l’eau et l’air froid de pénétrer, avec une deuxième couche de nitrile sablonneux sur les paumes pour une résistance à l’abrasion et une adhérence améliorée sans compromettre la dextérité. Un intérieur doublé résistant aux coupures garde les mains au chaud et confortables, sans encombrement. Le polyéthylène haute performance 13g (HPPE) offre une protection contre les coupures et les coupures de niveau ANSI 5 , tandis que le molleton en acrylique brossé 10g ajoute une chaleur douce. Ils sont parfaits pour les travaux dans des environnements humides froids où les coupures et les lacérations sont un problème, y compris la manutention des matériaux et la construction générale.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation