Motion
17947
Manchon de protection – matériau Kevlar, 5.25 po de long, couleur lime
N° D’ARTICLE MI11665779
N° MFR17947
Prix4,967.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de protection – matériau Kevlar, 5.25 po de long, couleur lime
N° D’ARTICLE MI11665779
N° MFR17947
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
Prix4,967.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.25 po
  • Taille
    18 po
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Lime
  • Description
    Paire de manchons de bras protecteurs résistants aux coupures 7941-CSPR 18 en lime
  • Jauge
    13
  • Groupe et classe
    Gants
  • Matériel
    Kevlar
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Série
    Enduit
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    720476179474

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE PROTECTION RÉSISTANT AUX COUPURES 17947
  • DEUX EMBALLAGES Comprend deux manches qui s’ajustent aux bras gauche et droit; PROTECTION CONTRE LES COUPURES 13g Le fil TenaLux offre une protection contre les coupures ANSI/ISEA 105-2016 niveau A4 ; Fibres ÉLIMINANT L’humidité gardent la sueur hors de la peau pour un confort sec; AJUSTEMENT AJUSTABLE Comprend une sangle autoagrippante réglable pour serrer le haut du bras/le biceps et le pouce afin de maintenir la manche en place pour une protection maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté