Motion
17836
7141-CASE 2XL Gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile lime - Caisse de 72
N° D’ARTICLE MI11665865
N° MFR17836
Prix2,488.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7141-CASE 2XL Gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile lime - Caisse de 72
N° D’ARTICLE MI11665865
N° MFR17836
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
Prix2,488.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Taille
    2XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    7141-CASE 2XL Gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile lime - Caisse de 72
  • Groupe et classe
    Gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    7204761783361

Aperçu

Description du fabricant
17836 DIR NIVEAU RECOUVERT DE NITRILE 4 COUPURE GLO
  • Les gants résistants aux coupures de niveau 4 DIR recouverts de nitrile ProFlex® 7141 Hi-Vis sont conçus avec deux nouvelles technologies pour créer les gants de niveau 4 ANSI les plus confortables, respirants et les plus adhérents sur le marché. Également doté d’une armure en TPR moulée sur les jointures et les doigts pour une superbe protection dorsale contre les chocs (DIR). Ce gant de travail en tricot est fabriqué avec des fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour une protection supérieure contre les coupures A4 . Le PEHP ne comprend pas l’acier ou le verre souvent utilisé dans d’autres gants anti-découpures qui peuvent causer une irritation. La trempette WSX combinée au fil TenaLux rend ces gants recouverts de paume frais au toucher avec une respirabilité à 360 degrés. Ils sont plus légers que les gants traditionnels résistants aux coupures A4 et augmentent la visibilité avec la lime à haute visibilité sur le dos de la main. Le revêtement spécial résistant aux liquides absorbe et évacue l’humidité de la surface, ce qui fait que ces gants à prise ferme se démarquent, particulièrement dans des conditions humides et huileuses.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté