Motion
25623
Blouson d’aviateur matelassé haute visibilité 8377 M Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666025
N° MFR25623
Prix71.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson d’aviateur matelassé haute visibilité 8377 M Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666025
N° MFR25623
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
Prix71.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    33 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Blouson d’aviateur matelassé haute visibilité 8377 M Lime Type R Classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vestes
  • CUP_NON
    720476256236

Aperçu

Description du fabricant
BOMBE MATELASSÉE À HAUTE VISIBILITÉ 25623 TYPE R CLASSE 3
  • La coquille extérieure en polyester matelassé haute visibilité GloWear® 8377 Type R Class 3 avec revêtement en PU résiste à l’eau et au vent pour un confort chaud et sec toute la journée. Les panneaux noirs cachent la saleté et l’usure. Les poignets sont dotés de sangles à boucles et à crochets pour sceller le froid. POCHES ET ACCESSOIRES Comprend deux poches avant extérieures pour ranger les gants, les téléphones et autres articles, ainsi qu’une poche pour téléphone cellulaire sur la poitrine. Il y a 2 languettes de microphone situées sur le haut de la poitrine de la veste. Conforme à la norme ANSI Cette couche réfléchissante est un vêtement de classe 3 et comporte des bandes réfléchissantes conformes à la norme ANSI 2 pour une visibilité nocturne. Cette jaquette de sécurité haute visibilité est classée Type R Classe 3 pour une visibilité accrue. Les vêtements de type R classe 3 sont dotés de matériaux de fond fluorescents et rétroréfléchissants plus nombreux que les autres classes, pour assurer une visibilité et une sécurité maximales dans toutes les conditions.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté