Spécifications
Dimensions
- Longueur33 po
- TailleS
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionBlouson d’aviateur doublé en molleton haute visibilité 8379 S Lime Type R Classe 3
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 veste
- Gamme de produitsGloWear
- SérieVestes
- CUP_NON720476244721
Aperçu
- Le blouson d’aviateur haute visibilité doublé en molleton GloWear® 8379 Type R Class 3 est doté d’une doublure en molleton à glissière et peut être porté de trois façons différentes pour une adaptabilité ultime pour les vêtements de travail d’hiver. Cette veste haute visibilité doublée de molleton est une veste d’hiver de type R Classe 3 avec un matériau réfléchissant conforme à la norme ANSI 2 pour la conformité, la visibilité et la chaleur à un prix économique. Ce manteau d’hiver à haute visibilité peut être porté de trois façons différentes : 1) comme blouson avec la doublure en molleton à glissière, 2) comme doublure en molleton seule, 3) comme couche extérieure légère et résistante à l’eau. La coquille extérieure en oxford 300D imperméable avec revêtement en PU résiste à l’eau et au vent pour vous garder au sec et au chaud. Les poignets sont dotés de sangles à boucles et à crochets pour sceller le froid. Deux poches extérieures à l’avant. Il y a 2 languettes de microphone situées sur le haut de la poitrine de la veste. Ce manteau réfléchissant est un vêtement de classe 3 et est doté de bandes réfléchissantes conformes à la norme ANSI 2 pour une visibilité nocturne.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation