Spécifications
Dimensions
- Longueur33 po
- TailleS
Détails
- CouleurOrange
- Pays d’origineCHN
- Description8381 S Orange Hi-Vis 4-in-1 Blouson d’aviateur de type R Classe 3
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 veste
- Gamme de produitsGloWear
- SérieVestes
- CUP_NON720476255826
Aperçu
- Le GloWear® 8381 est un blouson haute visibilité de type R classe 3, 4-in-1 qui peut être porté de plusieurs façons pour une adaptabilité ultime dans les conditions météorologiques changeantes. Enlevez la doublure à glissière pour la porter seule en tant que veste en molleton léger, en tant que veste à glissière sur les manches, portez la coquille seule en tant que couche légère à l’épreuve des intempéries ou laissez la doublure à glissière pour la porter en tant que veste de travail d’hiver chaude. Le molleton 280g ultra chaud emprisonne la chaleur par temps extrêmement froid, tandis qu’une coquille en polyester de performance 300D imperméable avec revêtement en PU résiste à l’eau et au vent sans compromettre le confort ou la respirabilité. Conçu pour une durabilité prolongée, ce blouson à haute visibilité est doté d’une coquille indéchirable et de panneaux noirs qui dissimulent la saleté. POCHETTES & ACCESSOIRES Poche extérieure à fermeture à glissière sur la poitrine, poche de poitrine pour téléphone cellulaire, porte-cartes d’identité, poche à stylo double et languettes doubles pour micro. Une grande poche extérieure à fermeture à glissière peut être utilisée pour un rangement sûr de l’iPad/de la tablette. Conforme à la norme ANSI/ISEA 107, Type R Classe 3 avec ruban réfléchissant 2 pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation