Motion
21684
Chemise - Chandail en molleton à capuchon, manches longues, matériau en polyester, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11666306
N° MFR21684
Prix79.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise - Chandail en molleton à capuchon, manches longues, matériau en polyester, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11666306
N° MFR21684
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
Prix79.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18.11 po
  • Poids
    8 oz/vg2

Détails

  • Détails supplémentaires
    ANSI/ISEA 107-2020 , type R, classe 2, fond noir, réfléchissant par transfert de chaleur, capuchon
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2020
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    8293 L Lime Type R Class 2 Black Front Hooded Sweatshirt
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 chemise
  • Matériel
    Polyester
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Chemises et chandails en molleton
  • Style chemise
    Chandail en molleton à capuchon
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • CUP_NON
    720476216841

Aperçu

Description du fabricant
21684 TYPE R CLASSE 2 CAPUCHON AVANT NOIR
  • Chandail à capuchon de classe 2 avec devant noir : pour ceux qui ne semblent pas rester à l’abri de la saleté, obtenez de la visibilité là où vous en avez besoin et cachez la saleté là où vous ne le faites pas.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté