Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit3/8 po
- Taille d’insertion322
- Longueur0.6500 po
- Profondeur de coupe maximale1.25 mm
- Angle de décharge0
- Épaisseur1/8 po
Details
- Processus de revêtementMCV
- Revêtement de finitionTiC/TiCN/TiN
- Insérer la mainNeutre
- Insérer la méthode de conservationPince
- Insérer le styleTNG
- Qualité du fabricantHC335
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5/C6
- SérieKENDEX®
- FormeTriangle
Aperçu
Description du fabricant
05692934 TNG322 DE QUALITÉ HC335 CARBURE
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.