Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.0070 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit0.2500 po
- Taille d’insertion21.50.5
- Angle de décharge11 °
- Épaisseur0.0940 po
Détails
- brise-croustillesHF2
- RevêtementBoîte
- Processus de revêtementPVD
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleTPGT
- Qualité du fabricantHP520B
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, l’acier, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner. L’application est déterminée par la qualité du matériau.