Motion
74459694
Pointe de perçage no 43, 130&deg, diam. tige de 1/8 po, mèche pour circuit imprimé spirale rapide; longueur de cannelure de 3/8 po, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667258
N° MFR74459694
Prix13.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pointe de perçage no 43, 130&deg, diam. tige de 1/8 po, mèche pour circuit imprimé spirale rapide; longueur de cannelure de 3/8 po, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667258
N° MFR74459694

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #43
  • Angle de la pointe de forage
    130
  • Longueur de cannelure
    3/8 po
  • Angle Helix
    35
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0003 po
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Carbure solide
  • Type de spirale
    Spirale rapide
  • Configuration Web
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
74459694 #43, 130 DEGRÉS; POINTE DE PERÇAGE, 1/8"
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.