Motion
79888350
1/16 à 1/2 po, pointe 118°, fini brillant, ensemble de mèches de longueur de tailleur en acier haute vitesse; 29 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11667306
N° MFR79888350
Prix418.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/16 à 1/2 po, pointe 118°, fini brillant, ensemble de mèches de longueur de tailleur en acier haute vitesse; 29 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11667306
N° MFR79888350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix418.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 5/64 in, 3/32 in, 7/64 in, 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 11/64 in, 3/16 in, 13/64 in, 7/32 in, 15/64 in, 1/4 in, 17/64 in, 9/32 in, 19/64 in, 5/16 in, 21/64 in, 11/32 in, 23/64 in, 3/8 in, 25/64 in, 13/32 in, 27/64 in, 7/16 in, 29/64 in, 15/32 in, 31/64 in, 1/2 in

Détails

  • Nombre de pièces
    29
  • Type de point
    Standard
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
79888350 1/16 À 1/2", 118 DEGRÉS; POINT,
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.