Motion
82553942
Barre d'alésage indexable droite en carbure Diam à tige de 3/8 po Min Diam de 0.438 po - Profondeur maximale de 3-3/4 po, OAL de 6 po, TPC. Inserts, porte-outils HBBQ, à travers le liquide de refroidissement
N° D’ARTICLE MI11667323
N° MFR82553942
Prix556.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre d'alésage indexable droite en carbure Diam à tige de 3/8 po Min Diam de 0.438 po - Profondeur maximale de 3-3/4 po, OAL de 6 po, TPC. Inserts, porte-outils HBBQ, à travers le liquide de refroidissement
N° D’ARTICLE MI11667323
N° MFR82553942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix556.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3-3/4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.4380 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Manipulation
    Droitier
  • Insérer comp
    TPC..
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • À travers le liquide de refroidissement
    Oui
  • Matériel pour porte-outils
    Carbure
  • Type de porte-outils
    HBBQ

Aperçu

Description du fabricant
82553942 0.438" MIN DIAM 3/8" SHANK DIAM
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse en raison de sa dureté élevée et de sa flexion minimale.