Motion
LASER À LIGNES CROSS DCLE34020GB  DEWALT 20V

DEWALT
DCLE34020GB DEWALT 20V CROSS LINE LASER

Laser vert sans fil Cross Line 20V MAX* (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667540
N° MFRDCLE34020GB DEWALT 20V CROSS LINE LASER
Prix1,102.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCLE34020GB DEWALT 20V CROSS LINE LASER

Laser vert sans fil Cross Line 20V MAX* (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667540
N° MFRDCLE34020GB DEWALT 20V CROSS LINE LASER
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
Prix1,102.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Blocs-piles
  • Contenu
    Support de plafond suspendu, étui TSTAK®, carte cible, laser vert Cross Line

Détails

  • Précision
    Précis à moins de 0.125 po par 100 pi
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Caractéristiques
    Mise à niveau automatique
  • Fonctions
    Niveau
  • Pieds inclus
    Non
  • Matériel
    Plastique
  • Distance maximale couverte
    100 pi
  • Méthode de montage
    Mur
  • CUP_NON
    885911729802

Aperçu

Description du fabricant
LASER À LIGNES CROSS DCLE34020GB DEWALT 20V
  • PRÉCISION EXPERTE : Lectures précises à moins de 1/8 po à 30 pi et bouton de réglage fin pour une précision accrue
  • HAUTE POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ : Fonctionne avec les piles 20V MAX* et 12V MAX**
  • COMMANDE DE LIGNE PRO-NIVEAU : Mise en marche/arrêt de la ligne laser et du point laser individuels pour le contrôle des lignes/points et la prolongation des temps de fonctionnement lorsque cela est possible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté