Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) Buse de concentrateur, (1) Fixation de soufflerie DWOAS57BL , (1) Bandoulière
Détails
- Type de pièce jointeSouffleur
- Compatibilité avec la marqueDEWALT
- CouleurJaune/Noir
- MatérielPlastique
- Utilisation recommandéeLunettes et gants de sécurité
- CUP_NON885911736244
- GarantieGarantie limitée de 3 ans
Aperçu
- Polyvalence et productivité élevées avec cet accessoire universel DEWALT
- Puissance optimale du débit d’air : La conception du ventilateur axial offre un volume d’air élevé
- Contrôle pratique : actionnez facilement la buse du concentrateur pour incliner le débit d'air
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation