Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau20 pi
Détails
- Injection chimiqueOui
- CouleurJaune/Noir
- Certifié CSANon
- Options du réservoir de détergentCamisole simple
- Homologué ETLNon
- Débit2.2 gal/min
- Type de carburantAlimenté par batterie
- Matériau de la poignéePlastique
- Matériau du tuyauPolyuréthane
- Pression maximale550 psi
- Type de moteurUniverselle
- Type de buseBuse d’application de produits chimiques
- Contenu de l’emballage(1) Batterie 20V Max XR DCB205 (5 Ah), (1) Buse 40 degrés, (1) Buse longue avec raccord rapide, (1) Buse Turbo, (1) Buse 15 degrés, (1) Buse 25 degrés, (1) Nettoyeur électrique DCPW550 , (1) Adaptateur de tuyau à connexion rapide, (1) Bouteille de savon, (1) Sac de rangement, (1) Boyau d’aspiration, (1) Chargeur
- Type de pompeEffectuez une variété de tâches de nettoyage avec 550 lb/po2 maximum* et 1.0 gal/min**
- ÉvaluationsIndustriel
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité et gants
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911716253
- GarantieGarantie limitée de 3 ans
- Température de l’eauFroid
Aperçu
- Effectuez une variété de tâches de nettoyage avec 550 lb/po2 maximum* et 1.0 gal/min**
- Nettoyage sans fil pratique offrant 10X la puissance d’un tuyau d’arrosage****
- Aspirez l’eau de n’importe quelle source d’eau douce pour plus de commodité lors de vos déplacements
- Plusieurs buses à connexion rapide et rangement intégré pour passer facilement d’une application à l’autre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire