Motion
DCH735X2

DEWALT
DCH735X2

60V MAX.* 1 -7/8 po Trousse de marteau rotatif combiné SDS MAX sans balai et sans fil
N° D’ARTICLE MI11667630
N° MFRDCH735X2
Prix1,641.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCH735X2

60V MAX.* 1 -7/8 po Trousse de marteau rotatif combiné SDS MAX sans balai et sans fil
N° D’ARTICLE MI11667630
N° MFRDCH735X2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,641.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1.875
  • Contenu
    (2) DCB609 piles FLEXVOLT® 60V/20V MAX*, poignée latérale 360° , chargeur rapide DCB118 , boîte de rangement, marteau combiné DCH735
  • Longueur
    27 po
  • Poids de l’outil
    20 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Piles incluses
    2
  • Tension de la batterie
    60
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Type de mandrin
    Sans clé, SDS-plus
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Anneau en D
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Énergie d’impact
    13.3 joules
  • Comprend
    Poignée latérale
  • Rpm max.
    355
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Couple inverse
    Oui
  • Vitesse
    2705 explosions par minute
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911754460
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 2 ans/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCH735X2 1-7/8" 60V SDS MAX JAMBON ROTATIF
  • 13.3 joules d’énergie d’impact pour un séchage et un écaillage rapides, même dans le béton le plus dur.
  • L’électronique à vitesse constante permet à l’outil de maintenir la vitesse sous charge.
  • L’électronique à vitesse constante permet à l’outil de maintenir la vitesse sous charge.
  • Moteur sans balais et mécanisme d’ingénierie allemande pour une performance et un temps de fonctionnement efficaces.
  • Le système anti-rotation E-CLUTCH arrête l’outil dans les situations de blocage.
  • Cet outil est livré avec Tag Ready , afin que les utilisateurs et les entreprises puissent joindre l’étiquette DEWALT , et suivre son emplacement pratiquement n’importe où grâce à l’application DEWALT Tool Connect .
  • Le cadran à vitesse variable à 7 positions offre aux utilisateurs le contrôle en ajustant la vitesse de perçage ou d’écaillage en fonction de l’épaisseur et de la densité du matériau.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté