Motion
TROUSSE DE DÉMARRAGE DCB240C  20V MAX COMPACT 4AH

DEWALT
DCB240C 20V MAX COMPACT 4AH STARTER KIT

Trousse de démarrage à batterie 20V MAX* Compact 4Ah
N° D’ARTICLE MI11667637
N° MFRDCB240C 20V MAX COMPACT 4AH STARTER KIT
Prix314.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB240C 20V MAX COMPACT 4AH STARTER KIT

Trousse de démarrage à batterie 20V MAX* Compact 4Ah
N° D’ARTICLE MI11667637
N° MFRDCB240C 20V MAX COMPACT 4AH STARTER KIT
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
Votre prix314.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Ampère-heure
    4.0
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Comp.
    Outils 20V MAX*
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Accessoires inclus
    Aucun étui inclus
  • Nombre de piles
    1
  • Rechargeable
    Oui
  • CUP_NON
    885911595759
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE DÉMARRAGE DCB240C 20V MAX COMPACT 4AH
  • Capacité de 4 A/h (80 W/h) pour une durée de fonctionnement prolongée
  • Même taille et même poids que la pile compacte DCB230 20V MAX 3Ah
  • Plus léger avec la même capacité que la batterie DCB204 4Ah

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté