Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Poids de l’outil3.5 lb
- Largeur2.7 po
Détails
- Piles inclusesNon
- Tension de la batterie20 V
- Chargeur inclusNon
- Type de mandrinSans clé
- Certifié CSANon
- Type de perceuseMarteau perforateur
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Type de poignéePistolet
- Matériau du boîtierPlastique
- Taux d’impact38250 par minute
- ComprendPoignée latérale
- Rpm max.2000
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationÉlectrique - Sans fil
- Couple inverseOui
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911709996
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- La fonction LAST SEEN aide à réduire le gaspillage de temps et d’argent en fournissant l’adresse municipale de la dernière installation de votre marteau perforateur de qualité supérieure sur votre appareil compatible Tool Connect.
- Affectez facilement et rapidement des outils aux chantiers et aux utilisateurs grâce au logiciel Tool Connect de gestion d’inventaire, augmentant ainsi la responsabilité et réduisant les outils perdus
- Affectez facilement et rapidement des outils aux chantiers et aux utilisateurs grâce au logiciel Tool Connect de gestion d’inventaire, augmentant ainsi la responsabilité et réduisant les outils perdus
- Recevez des diagnostics sur l’outil, comme l’autonomie de la pile bouton interne, la température, le nombre de déclenchements et la durée de fonctionnement de l’outil
- Personnalisez la luminosité et le délai de la lumière DEL intégrée
- Le voyant DEL bleu intégré indique quand votre marteau perforateur est jumelé à votre application Tool Connect.
- 20V MAX; la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts; la tension nominale est de 18 volts
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire