Motion
DCKO86M1

DEWALT
DCKO86M1

Ensemble combiné de scie à long manche sans fil et de taille-haie à long manche 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667644
N° MFRDCKO86M1
Prix395.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCKO86M1

Ensemble combiné de scie à long manche sans fil et de taille-haie à long manche 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667644
N° MFRDCKO86M1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix395.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    4.0 Ah
  • Temps de charge
    1 heure
  • Contenu
    Gaine pour barre, gaine pour lame, chargeur DCB112 , batterie DCB204 , taille-haie pour DCPH820 pôles, bandoulière, clé de tension, scie à long manche DCPS620 , rallonge de manche

Détails

  • Accessoires inclus
    Oui
  • Piles incluses
    1
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Tension de la batterie
    20
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Spécifications
    Scie à long manche DCPS620 et taille-haie à long manche DCPH820
  • Type d’outil
    Scie à long manche et taille-haie à long manche
  • Outils inclus
    Scie à long manche DCPS620 et taille-haie à long manche DCPH820
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911689007

Aperçu

Description du fabricant
DCKO86M1 DW 20V 4.0AH KIT COMBINÉ DCPH820
  • La scie à long manche DCPS620 atteint jusqu’à 15 pi*** et offre jusqu’à 96 coupes par charge**
  • La tête de taille-haie à manche DCPH820 atteint jusqu’à 12 pi.**** et est dotée d’une lame à double action en acier de 22 po coupée au laser pour une coupe rapide avec 2800 spm
  • Fabriqué par DEWALT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté