Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la mèche.125
- Longueur de cannelure1.37795 po
- Diamètre de la tige0,125 po
Détails
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Type de bitSpécialité
- Caractéristiques et avantages• Coupe facile et contrôlée • La conception de pointe standard fonctionne bien dans les cloisons sèches et les panneaux de gypse • Pour couper les cloisons sèches et les panneaux de gypse
- Contenu de l’emballagePaquet de 10
- CUP_NON885911716727
Aperçu
- Coupe facile et contrôlée
- La conception de la buse standard fonctionne bien dans les cloisons sèches et les panneaux de gypse
- Pour la coupe de cloisons sèches et de panneaux de gypse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation