Spécifications
Détails
- Ampère-heure4
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie20 V
- Chargeur inclusNon
- CouleurJaune/Noir
- Comp.Compatible avec les outils et chargeurs 20V MAX*
- Matériau du boîtierPlastique
- Accessoires inclusAucun étui inclus
- Nombre de piles1
- RechargeableOui
- CUP_NON885911595742
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Capacité de 4 A/h (80 W/h) pour une durée de fonctionnement prolongée
- Même taille et même poids que la pile compacte DCB230 20V MAX 3Ah
- Plus léger avec la même capacité que la batterie DCB204 4Ah
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation