Motion
00468223
Diam de 1/4 po coupé, 6mm tiges Diam, extrémité rayon de fraise à bille à coupe unique en carbure, 2 po OAL, 1/4 po LOC
N° D’ARTICLE MI11667827
N° MFR00468223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/4 po coupé, 6mm tiges Diam, extrémité rayon de fraise à bille à coupe unique en carbure, 2 po OAL, 1/4 po LOC
N° D’ARTICLE MI11667827
N° MFR00468223
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/4 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    6.0 mm

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00468223 1/4X1/4 6MM MÉTRIQUE SH CAR.BL SH
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif