Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps10-3/4 po
- Longueur fermée21 po
- Longueur du cou2-3/8 po
- Longueur du talon10-1/2 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage1-3/4 po
- Longueur du filetage5-3/4 po
- Taille du filetage1-3/4 - 5 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieSans revêtement
- Matériau du corpsAcier
- Fixation standardASTM F1145-92 Type I Grade 1 Classe B
- Capacité de charge27600 lb
- Qualité du matériel1030
- TypeCorps du tendeur
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Le corps du tendeur loge les raccords d’extrémité filetés
- Les réglages du corps du tendeur affectent la tension des câbles connectés.