Motion
00332155

Made in USA
00332155

Limite de charge de 34,000 lb, diam. filetée de 1-7/8 po, reprise de 6 po, corps de tendeur en acier de Turnbuckle-11-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 2-7/16 po, longueur fermée de 22 po
N° D’ARTICLE MI11669194
N° MFR00332155
Prix259.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00332155

Limite de charge de 34,000 lb, diam. filetée de 1-7/8 po, reprise de 6 po, corps de tendeur en acier de Turnbuckle-11-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 2-7/16 po, longueur fermée de 22 po
N° D’ARTICLE MI11669194
N° MFR00332155

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix259.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    11-1/4 po
  • Longueur fermée
    22 po
  • Longueur du cou
    2-7/16 po
  • Longueur du talon
    11 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1-7/8 po
  • Longueur du filetage
    6 po
  • Taille du filetage
    1-7/8 - 5 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Fixation standard
    ASTM F1145 Type I Grade 1 Classe B
  • Capacité de charge
    34000 lb
  • Qualité du matériel
    1035
  • Type
    Corps du tendeur

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLE TOURNANTE 00332155 00332155 1-7/8 X 6
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Le corps du tendeur loge les raccords d’extrémité filetés
  • Les réglages du corps du tendeur affectent la tension des câbles connectés.