Motion
00389643

Made in USA
00389643

Orifice de 7/16-20 po, diam. Spotface de 0.848 po, diam. extérieur de tube de 1/4 po, diam. Plain Pilot, tige droite, outil de transfert en acier haute vitesse 0.385 min diam. Pilot, OAL de 3-1/2 po, cannelure 3 , MS 16142
N° D’ARTICLE MI11669381
N° MFR00389643
Prix463.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00389643

Orifice de 7/16-20 po, diam. Spotface de 0.848 po, diam. extérieur de tube de 1/4 po, diam. Plain Pilot, tige droite, outil de transfert en acier haute vitesse 0.385 min diam. Pilot, OAL de 3-1/2 po, cannelure 3 , MS 16142
N° D’ARTICLE MI11669381
N° MFR00389643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix463.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum du pilote
    0.3850 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Taille du filetage du port
    7/16-20 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Diamètre de la face du point
    0.8480 po
  • Diamètre extérieur du tube Comp
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Rainure d’identification
    Non
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de pilote
    Simple
  • Désignation de port standard
    MS 16142
  • Angle du joint
    12
  • Type de tige
    Droit
  • Type de fil
    Droit
  • Matériau de l’outil
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité de la pièce
    Tubes

Aperçu

Description du fabricant
00389643 00389643 1/4 X 7/16-20 PILOTE É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.