Motion
00451609

Made in USA
00451609

Diam 1/8 po coupé, Diam à tige 1/8 po, trépan cylindrique double coupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 1-1/2 po, LOC 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11669701
N° MFR00451609
Prix12.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00451609

Diam 1/8 po coupé, Diam à tige 1/8 po, trépan cylindrique double coupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 1-1/2 po, LOC 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11669701
N° MFR00451609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    9/16 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00451609 00451609 1/8X9/16X1/8SHK DBLCUT
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.