Motion
00468165

Made in USA
00468165

Diam 1/2 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan cylindrique à coupe unique en carbure avec extrémité rayon, OAL 2-3/4 po, LOC 1 po
N° D’ARTICLE MI11669736
N° MFR00468165
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00468165

Diam 1/2 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan cylindrique à coupe unique en carbure avec extrémité rayon, OAL 2-3/4 po, LOC 1 po
N° D’ARTICLE MI11669736
N° MFR00468165
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    6.0 mm

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00468165 00468165 1/2 X 1 6MM SH MÉTRIQUE
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.