Motion
00468462

Made in USA
00468462

Diam 1/2 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan d’arbre simple coupe en carbure avec extrémité rayon, 2-3/4 po OAL, 1 po LOC
N° D’ARTICLE MI11669746
N° MFR00468462
Prix48.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00468462

Diam 1/2 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan d’arbre simple coupe en carbure avec extrémité rayon, 2-3/4 po OAL, 1 po LOC
N° D’ARTICLE MI11669746
N° MFR00468462

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    6.0 mm

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00468462 00468462 1/2 X 1 6MM SH MÉTRIQUE
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.