Motion
00471409

Made in USA
00471409

8 pièces, jeu de fraises à tige de 1/4 po carbure de tungstène, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI11669759
N° MFR00471409
Prix357.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00471409

8 pièces, jeu de fraises à tige de 1/4 po carbure de tungstène, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI11669759
N° MFR00471409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix357.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1/4, 1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure de tungstène
  • Forme de tête
    Boule, cylindre, cylindre avec extrémité Radius, arbre avec extrémité pointue, arbre avec extrémité Radius
  • Nombre de pièces
    8
  • Code PSC
    5345
  • Style de dent
    Coupe simple

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 00471409 00471409 8 PC AVEC TIGE 1/4
  • Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.