Motion
00478503

Made in USA
00478503

12 pièces, jeu de trépans à tige de 1/4 po, carbure solide, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI11669817
N° MFR00478503
Prix327.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00478503

12 pièces, jeu de trépans à tige de 1/4 po, carbure solide, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI11669817
N° MFR00478503

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix327.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    3/16, 1/4 po
  • Angle inclus
    10, 22
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure solide
  • Forme de tête
    (2) Cylindre, (2) Cylindre avec extrémité Radius, bille, cône, flamme, cône inversé, ovale, cône pointu, arbre pointu, arbre avec extrémité Radius
  • Spécification de l’industrie
    SA-1, SA-14, SC-1, SC-14, SD-1, SE-1, SF-1, SG-1, SH-1, SJ-1, SM-1, SN-1
  • Nombre de pièces
    12
  • Code PSC
    5345
  • Style de dent
    Coupe simple

Aperçu

Description du fabricant
00478503 00478503 1/4DIA 1/4SH 12 PC É.-U.