Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1 po
- Angle de la pointe de forage60 °
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Tête de coupe insérableNon
- Nombre de cannelures2
- ConiqueNon
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner