Motion
01102490

Made in USA
01102490

Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/16 po, 1-1/2 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 40,744 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI11670937
N° MFR01102490
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01102490

Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 1/16 po, 1-1/2 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 40,744 tr/min max., à utiliser avec les meuleuses à matrice
N° D’ARTICLE MI11670937
N° MFR01102490
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/16 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    40,744
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Meuleuse à matrice
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
01102490 01102490 1-1/2X1/32X1/16 A60T U
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif