Motion
01242940

Made in USA
01242940

Grand diam. 1-5/8 po x petit diam. 5/8 po, largeur de coupe de 11/16 po, angle inclus 90° , 12 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. tige 3/4 po, longueur totale 2-11/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671360
N° MFR01242940
Prix427.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01242940

Grand diam. 1-5/8 po x petit diam. 5/8 po, largeur de coupe de 11/16 po, angle inclus 90° , 12 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. tige 3/4 po, longueur totale 2-11/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671360
N° MFR01242940

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix427.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    11/16 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Grand diamètre de coupe
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Petit diamètre de coupe
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    12
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
01242940 01242940 1-5/8 po X 90 DEG É.-U. HS
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.