Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/8 po
- Angle de la pointe de forage118°
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheEmbout de carbure
- Type de mècheMèche pour matrice
- Nombre de cannelures2
- Type de pointStandard
- À travers le liquide de refroidissementNon
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Elles offrent une bonne résistance à la chaleur et à l’usure.
- Les perceuses à matrice sont utilisées pour percer des trous dans des aciers trempés de 45 à 65 HRC. Elles sont disponibles en carbure solide et en pointe de carbure et conviennent au perçage de goujons et de tarauds cassés